› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Media Tensione autorestringente QT-II per cavi interni fino 36 kV

3M
Cod. Rexel 3M7000092158
Cod. Produttore 7000092158
Cod. EAN 8021684147418

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 36 kV
  • Gamma sezioni cavo: 25-1000 mm²
  • Diametro isolamento: 16.2-53.3 mm
  • Montaggio: senza calore o fiamma
  • Connessione terra: a molla senza saldatura
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Certificazioni: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
  • Serie: QTII 94-EB

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M™ QTII 94-EB sono progettate per cavi di energia a singolo conduttore con schermatura in rame, adatte per tensioni nominali fino a 36 kV. Realizzate con tecnologia Cold Shrink in silicone, offrono un corpo prefabricato monopezzo con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un'installazione rapida e semplice senza l'uso di calore o fiamme. Le guarnizioni integrate facilitano la posa e assicurano una protezione ottimale contro l'umidità. La connessione a terra è senza saldature, tramite molle a forza costante, e non richiede strumenti speciali. Queste terminazioni sono adatte per installazioni interne e offrono elevate prestazioni conformi agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso su sistemi di cavi schermati in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

36,322 ... 36,322 mm

Terminale Media Tensione autorestringente QT-II per cavi interni fino 36 kV