› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 24kV cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000035268
Cod. Produttore 7000035268

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 kV Umax
  • Gamma sezioni cavi: 50-300 mm²
  • Diametro isolamento: 16 - 35 mm
  • Diametro max capocorda: 28 - 35 mm
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Corpo isolante: silicone autoretraibile
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Serie: 93 EB

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTII 93-EB sono progettate per sistemi di cavi polimerici trifase con tensione nominale fino a 12 kV, adatte per uso interno. Il kit include un corpo di terminazione in silicone a freddo con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme. La tecnologia Cold Shrink consente un montaggio semplice e veloce, senza necessità di utensili speciali, con connessione di terra senza saldature grazie a molle a forza costante. Le terminazioni sono adatte a una vasta gamma di sezioni di cavo, con protezione contro l'umidità tramite nastro siliconico e componenti per continuità di armatura. Progettate per temperature d'installazione da -20°C a +50°C, superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo affidabilità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

35 ... 35 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 24kV cavi tripolari interni