› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Media Tensione 17,5 kV QT-II 3 fasi autorestringente interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092160
Cod. Produttore 7000092160

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 12 kV Umax
  • Gamma temperatura: -20°C a +50°C
  • Tipo cavo: Unipolare polimerico MT
  • Installazione: Freddo, senza fiamma o calore
  • Corpo isolante: Gomma siliconica autorestringente
  • Protezione campo elettrico: Integrata nel corpo
  • Certificazioni: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
  • Serie: QTII

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII 92-EB61-1 sono progettate per cavi di energia monofase in rame con schermatura a filo di rame, con una sezione del cavo di 35 mm² e un diametro sull'isolamento primario compreso tra 14,2 e 22,1 mm. Queste terminazioni utilizzano la tecnologia Cold Shrink con corpo in silicone elastomerico preformato, che integra un dispositivo di controllo dello stress e isolamento in silicone per garantire una protezione affidabile e duratura. L'installazione è semplice e rapida, senza necessità di calore o fiamma, grazie alla capacità di restringimento a freddo che si attiva tirando e srotolando il supporto plastico. La connessione di terra è senza saldatura, mediante molle a forza costante, e non sono richiesti strumenti speciali per il montaggio. Il prodotto è adatto esclusivamente per uso interno e rispetta gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando elevate prestazioni di isolamento e sicurezza elettrica. La versatilità del design consente l’installazione su una vasta gamma di dimensioni e tipi di cavi, con un intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

15,24 ... 15,24 mm

Terminale Media Tensione 17,5 kV QT-II 3 fasi autorestringente interno