› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale MT autorestringente 36kV 3 fasi unipolari esterno

3M
Cod. Rexel 3M7000092175
Cod. Produttore 7000092175
Cod. EAN 8021684150135

Informazioni principali

  • Serie: QTII
  • Tensione nominale: Media Tensione
  • Applicazione: Interno
  • Isolante: Gomma siliconica
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Sezioni cavo: Polimerici unipolari
  • Normativa: CENELEC HD 629.1
  • Installazione: Sistema a freddo

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi di energia progettata per uso esterno, garantisce protezione e isolamento ottimale grazie alla sua struttura robusta e materiali resistenti agli agenti atmosferici. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni, assicura una perfetta continuità elettrica e facilita l’installazione grazie al design funzionale. Adatta a diverse tipologie di cavi, offre una soluzione duratura per la gestione delle terminazioni in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

45,7 ... 45,7 mm

Terminale MT autorestringente 36kV 3 fasi unipolari esterno