› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale MT autorestringente 17,5 kV per cavi tripolari interno

3M
Cod. Rexel 3M7000035266
Cod. Produttore 7000035266
Cod. EAN 8021684442957

Informazioni principali

  • Serie: QTII 92-EB
  • Tensione massima: 12 kV Umax
  • Applicazione: cavi MT unipolari
  • Materiale isolante: gomma siliconica
  • Temperatura d’uso: -20°C a +50°C
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Normativa: CENELEC HD 629.1

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII Cold Shrink per cavi trifase sono progettate per sistemi di cavi di potenza polimerici a tre conduttori con tensione nominale fino a 12 kV, conformi agli standard HD 620 (IEC 60502). Il kit include un corpo di terminazione in silicone a ritiro a freddo con dispositivo integrato di controllo dello stress elettrico e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un'ottima protezione e durata. L'installazione è semplice e veloce, senza necessità di calore o fiamme, e può essere effettuata in un ampio intervallo di temperature da -20 a +50 °C. La connessione di terra è realizzata senza saldature tramite molle a forza costante, senza l'impiego di attrezzi speciali. Le terminazioni sono adatte esclusivamente per uso interno e rispondono ai requisiti delle normative europee CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

33 ... 33 mm

Terminale MT autorestringente 17,5 kV per cavi tripolari interno