Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
25 mm
altezza
30 mm
numero RAL
9001
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
5 ... 60 °C
Serie
TA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile