Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A1101
Cod. Produttore
VW3A1101
Cod. EAN
3389118069305

Informazioni di prodotto

Il terminale grafico ATV71 offre un'interfaccia intuitiva per il controllo remoto dei variatori di velocità Altivar.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al grado di protezione IP54
  • Risparmio di tempo con configurazione e regolazione rapide direttamente dall’interfaccia remota
  • Compatibilità con cavo di montaggio a distanza per un’installazione flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e immediato dei parametri del motore e del variatore
  • Possibilità di salvare e caricare configurazioni per ottimizzare i consumi energetici
  • Display ad alta risoluzione per una visualizzazione chiara e dettagliata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP54. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 240 x 160 pixel. Peso: 180 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzarne i valori attuali (motore, valori di ingresso/uscita, ecc.), salvare e scaricare le configurazioni; permette di salvare 4 file di configurazione. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altivar 08

Produttore

Terminale grafico ATV71

€ 296,89 x 1 pz.
(pz.)