›

Terminale Faston passo 6,35 mm connessione elettrica rapida resistente impianti elettrici industriali

Cod. Rexel EA041556000
Cod. Produttore 041556000
Cod. EAN 8029564064466

Informazioni principali

  • Passo: 6,35 mm
  • Connessione: rapida e sicura
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: corrosione
  • Uso: impianti elettrici
  • Compatibilità: connettori standard
  • Installazione: facile e veloce
  • Serie: EA041556000

Descrizione del prodotto

Terminale Faston con passo di 6,35 mm, realizzato in materiale conduttivo per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Progettato per facilitare il collegamento rapido e stabile di cavi elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e una buona conduzione elettrica. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici e componenti elettronici. Descrizione del produttore: Terminale Faston con passo di 6,35 mm, ideale per connessioni elettriche rapide e affidabili. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile, è adatto all'uso in impianti elettrici e cablaggi industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo terminale facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo un’ottima conduttività e compatibilità con connettori standard.
Terminale Faston passo 6,35 mm connessione elettrica rapida resistente impianti elettrici industriali