›

Terminale controllo accessi hands-free display 4,5" rete supporto 3000 utenti porte singole

Cod. Rexel HIK302922554
Cod. Produttore 302922554
Cod. EAN 6936422110604

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale hands-free
  • Utenti supportati: 3000 max
  • Porte gestite: 1 porta
  • Connessione: Rete integrata
  • Funzionamento: Stand-alone
  • Interfaccia: Collegamento PC
  • Metodo lettura: Avanzato
  • Serie: DS-K1T344MBWX-E1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale DS-K1T344MBWX-E1 è un dispositivo hands-free progettato per il controllo accessi con montaggio versatile e connessione di rete integrata. Supporta un massimo di 3000 utenti e gestisce fino a una porta, garantendo un controllo efficace e sicuro. Dotato di interfaccia di collegamento a PC e funzionamento stand-alone, offre un metodo di lettura avanzato per una gestione fluida degli accessi. Questo terminale è ideale per installazioni in ambienti che richiedono soluzioni di controllo accessi affidabili e tecnologicamente avanzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

75,7 mm

Tipologia

Lettore

altezza

165,2 mm

profondità

25 mm

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati, biometrico e codice

numero max. di persone

3000

numero max. di porte

1

allacciamento PC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Temperatura d'esercizio

-30 ... 60 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Terminale controllo accessi hands-free display 4,5" rete supporto 3000 utenti porte singole