› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

Terminale bianco LAN 100x40 mm

Cod. Rexel BOB02244
Cod. Produttore B02244
Cod. EAN 8015892022445

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 100x40 W

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Terminale bianco LAN 100x40 mm
€ 4,89 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info