› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 24kV per cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000092252
Cod. Produttore 7000092252
Cod. EAN 8021684446719

Informazioni principali

  • Serie: 93-EB
  • Tensione nominale: 12 kV Umax
  • Installazione: autoretraibile a freddo
  • Gamma sezioni cavi: 50-300 mm²
  • Temperatura lavoro: -20°C a +50°C
  • Materiale isolante: silicone elastomerico
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Normative: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII della serie 93-EB sono progettate per cavi di energia trifase a tre conduttori con tensione nominale fino a 12 kV, adatte sia per uso interno che esterno. Realizzate con tecnologia Cold Shrink, queste terminazioni in silicone offrono un isolamento elastomerico integrato con dispositivo di controllo dello stress, garantendo un’installazione rapida e sicura senza l’uso di calore o fiamme. La connessione di terra è senza saldature grazie alle molle a forza costante, mentre la struttura prefabricata consente l’adattamento a diverse dimensioni di cavo. La soluzione è completa di componenti per continuità dell’armatura e guaine di rinnovamento, assicurando protezione dall’umidità e affidabilità nel tempo. Ideali per sistemi di cavi in rame con schermo a nastro o filo, garantiscono elevate prestazioni conformi alle normative IEC e CENELEC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

28,4 ... 28,4 mm

Terminale autorestringente media tensione 24kV per cavi tripolari interni