› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente MT 17,5 kV QT-II per interni trifase

3M
Cod. Rexel 3M7000092161
Cod. Produttore 7000092161
Cod. EAN 8021684149153

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 12 kV Umax
  • Sezioni cavi: 50-150 mm²
  • Diametro isolamento: 15,9 - 30 mm
  • Installazione: Cold Shrink senza fiamma
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Temperatura lavoro: -20°C a +50°C
  • Durata conservazione: 3 anni
  • Serie: 92-EB62

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII Cold Shrink della serie 92-EB sono progettate per cavi di potenza unipolari in polimero con tensione nominale fino a 12 kV, conformi alla norma IEC 60502. Queste terminazioni per uso interno si distinguono per il corpo in silicone prefabbricato a contrazione a freddo con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme. Il design versatile permette l'adattamento a diverse sezioni e tipi di cavo, con una connessione di terra senza saldature tramite molle a forza costante. L'installazione è semplice e non richiede attrezzi speciali, grazie alla tecnologia a contrazione a freddo che si attiva srotolando il supporto plastico in senso antiorario. Le terminazioni soddisfano e superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando elevate prestazioni e affidabilità. La durata di conservazione è di 3 anni, con temperatura di stoccaggio tra -40°C e +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 30 mm

Terminale autorestringente MT 17,5 kV QT-II per interni trifase