› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 24kV per cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000035267
Cod. Produttore 7000035267

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 12 kV Umax
  • Sezioni cavi: 50-150 mm² MT
  • Isolamento: Silicone autoretraibile
  • Installazione: Da -20°C a +50°C
  • Connessione terra: Primavera a forza costante
  • Strumenti: Non richiesti
  • Grado protezione: IP elevato, senza fiamma
  • Serie: 93 EB 62

Descrizione del prodotto

3M™ QTII 93-EB Series sono terminazioni a freddo per cavi trifase, progettate per sistemi di cavi in polimero con schermatura in rame a filo o nastro, con tensione nominale fino a 12 kV Umax. Queste terminazioni includono un corpo in silicone con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un’installazione rapida e sicura senza l’uso di calore o fiamme. Il sistema prevede una connessione di terra senza saldature tramite molle a forza costante e non richiede strumenti speciali. Sono adatte per uso interno e garantiscono prestazioni conformi alle normative europee HD 629.1 e IEC 60502-4. La tecnologia Cold Shrink consente un’installazione semplice anche a temperature da -20°C a +50°C, con guaine di uscita a freddo integrate per una protezione affidabile dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

28,4 ... 28,4 mm

Terminale autorestringente media tensione 24kV per cavi tripolari interni