› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 17,5 kV interno 3 fasi

3M
Cod. Rexel 3M7000035235
Cod. Produttore 7000035235
Cod. EAN 8021684146954

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 12 kV Umax
  • Gamma sezione cavi: 50-1000 mm²
  • Diametro isolamento: 15.9-61.5 mm
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Temperatura d’uso: -20°C a +50°C
  • Durata di conservazione: 3 anni
  • Serie: 92-EB

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII Cold Shrink della serie 92-EB sono progettate per cavi di potenza monofase polimerici con tensione nominale fino a 12 kV, conformi alla norma HD 620 (IEC 60502). Questi kit comprendono un corpo di terminazione in silicone con tecnologia Cold Shrink, dotato di dispositivo integrato per il controllo dello stress elettrico e isolamento in elastomero siliconico, che garantisce una protezione efficace e duratura. L'installazione è rapida e sicura, senza necessità di calore o fiamme, e può essere eseguita in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. La connessione di terra è realizzata senza saldatura, tramite molle a forza costante, e non richiede strumenti speciali. La versatilità del design permette l'adattamento a diverse dimensioni e tipi di cavo, assicurando un'ottima continuità dell'armatura e protezione dall'umidità grazie al nastro siliconico incluso. Queste terminazioni sono ideali per applicazioni interne e soddisfano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

61,5 ... 61,5 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 17,5 kV interno 3 fasi