› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente 3 fasi 12 kV per media tensione interni

3M
Cod. Rexel 3M7000092176
Cod. Produttore 7000092176

Informazioni principali

  • Serie: QTII 92-EB
  • Tensione nominale: 12 kV Umax
  • Installazione: autoretraibile a freddo
  • Temperatura d'uso: -20°C a +50°C
  • Sezioni cavi: 16-1000 mm²
  • Materiale isolante: silicone elastomerico
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Certificazioni: HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTII della serie 92-EB sono progettate per cavi unipolari in polimero con tensione nominale fino a 12 kV, conformi alla norma HD 620 (IEC 60502). Questi kit includono un corpo di terminazione in silicone a freddo con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un’ottima protezione e affidabilità. La tecnologia Cold Shrink permette un’installazione rapida e sicura senza l’uso di calore o fiamme, anche a temperature da -20°C a +50°C, senza necessità di strumenti speciali. La connessione a terra è senza saldature, grazie a molle a forza costante, assicurando continuità e sicurezza. Adatte per uso interno, le terminazioni offrono versatilità per diverse sezioni e tipi di cavi, con un’efficace tenuta all’umidità grazie al nastro in silicone incluso. Questi prodotti superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4 e garantiscono lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

16,5 ... 16,5 mm

Terminale autorestringente 3 fasi 12 kV per media tensione interni