› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 24kV per interni 3 fasi

3M
Cod. Rexel 3M7000035236
Cod. Produttore 7000035236
Cod. EAN 8021684147678

Informazioni principali

  • Serie: QT II
  • Tensione: Media tensione
  • Isolante: Silicone autoretraibile
  • Installazione: Cold Shrink
  • Campo elettrico: Controllo integrato
  • Applicazione: Terminazione cavi MT
  • Sezioni cavi: Vasta gamma
  • Accessori: Con/senza capocorda

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi di energia progettata per uso interno, caratterizzata da un isolamento robusto e materiali di alta qualità che garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per proteggere e collegare conduttori in impianti elettrici, assicura una connessione stabile e duratura. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e offrire resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli ambienti interni. Questo componente è essenziale per mantenere l’integrità del sistema elettrico e prevenire dispersioni o guasti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

53,3 ... 53,3 mm

Terminale autorestringente media tensione 24kV per interni 3 fasi