› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 36kV per cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000092253
Cod. Produttore 7000092253
Cod. EAN 8021684446795

Informazioni principali

  • Serie: 94 EB 62 3
  • Tensione nominale: 12/20(24) kV
  • Sezione cavi: 50 – 120 mm²
  • Sezione cavi indoor: 25 – 50 mm²
  • Diametro isolamento: 16.2 – 28.4 mm
  • Diametro max capocorda: 28 mm
  • Isolante: Silicone autoretraibile
  • Installazione: senza calore o fiamma

Descrizione del prodotto

Il kit di terminazioni 3M QTII 94-EB62-3 è progettato per cavi di potenza polimerici trifase con tensione nominale fino a 36 kV, specificamente per uso interno con sezioni di cavo da 25 a 50 mm². La terminazione è realizzata con tecnologia Cold Shrink, che consente un'installazione rapida e sicura senza necessità di calore o fiamme, semplicemente srotolando il supporto plastico. Il corpo in silicone elastomerico integra un dispositivo di controllo dello stress e un isolamento ad alte prestazioni, con guarnizioni in silicone per la protezione dall'umidità. La connessione di terra è senza saldature, grazie a molle a forza costante, e non richiede attrezzi speciali per il montaggio. La struttura prefabbricata monopezzo garantisce versatilità e adattabilità a diverse dimensioni di cavi, con un diametro massimo del terminale accettato di 28 mm. Questo prodotto rispetta le normative europee CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

28,4 ... 28,4 mm

Terminale autorestringente media tensione 36kV per cavi tripolari interni