› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 36kV cavo tripolare interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092254
Cod. Produttore 7000092254
Cod. EAN 8021684446818

Informazioni principali

  • Serie: 94 EB
  • Voltaggio max: 36 kV
  • Sezioni cavi: 25-240 mm²
  • Isolamento: Silicone autoretraibile
  • Installazione: Facile, senza fiamma
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Connessione terra: Primavera a forza costante
  • Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M™ QTII Cold Shrink della serie 94-EB sono progettate per cavi di potenza polimerici trifase con tensione nominale fino a 36 kV, adatte sia per uso interno che esterno. Il corpo terminazione in silicone prefabricato con tecnologia cold shrink garantisce un'installazione rapida, semplice e sicura senza l'uso di calore o fiamme, anche a temperature da -20°C a +50°C. Il sistema integra un dispositivo di controllo dello stress e un'isolamento elastomerico in silicone, assicurando un'elevata affidabilità e durata. La connessione di terra è senza saldature, grazie a molle a forza costante, e l'installazione non richiede strumenti speciali. Le terminazioni sono conformi alle normative europee CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, offrendo prestazioni elevate e protezione efficace dei cavi energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

35 ... 35 mm

Terminale autorestringente media tensione 36kV cavo tripolare interno