› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 36 kV per esterni QT-II 3 fasi

3M
Cod. Rexel 3M7000092159
Cod. Produttore 7000092159
Cod. EAN 8021684147395

Informazioni principali

  • Descrizione: 94 EB64 2 TERM MT X EST AUTO
  • Tensione nominale: Media tensione
  • Isolamento: Silicone autoretraibile
  • Installazione: Cold Shrink a freddo
  • Campo elettrico: Controllo integrato
  • Sezioni cavi: Vasta gamma
  • Capocorda: Con o senza serraggio
  • Serie: QT II

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi energia progettata per uso esterno, garantisce un'ottima protezione e isolamento nei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nella gestione delle connessioni di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

53,3 ... 53,3 mm

Terminale autorestringente media tensione 36 kV per esterni QT-II 3 fasi