› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 36 kV esterno trifase

3M
Cod. Rexel 3M7000092174
Cod. Produttore 7000092174

Informazioni principali

  • Serie: QT II
  • Tensione: Media tensione
  • Isolante: Silicone autoretraibile
  • Installazione: Cold Shrink
  • Dispositivo: Controllo campo elettrico
  • Sezioni: Vasta gamma cavi
  • Capocorda: Con/senza serraggio meccanico
  • Applicazione: Terminazione cavi MT

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi di energia progettata per uso esterno, caratterizzata da materiali resistenti e isolamento di alta qualità. Questo componente garantisce una protezione affidabile contro agenti atmosferici e facilita il collegamento sicuro dei cavi elettrici, assicurando prestazioni ottimali negli impianti di distribuzione energetica. Ideale per applicazioni che richiedono durata e sicurezza in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

35 ... 35 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 36 kV esterno trifase