› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000035263
Cod. Produttore 7000035263
Cod. EAN 8021684442872

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 12 kV
  • Gamma sezioni cavo: 35-300 mm²
  • Diametro isolamento: 14.2-49.3 mm
  • Diametro max capocorda: 22-49 mm
  • Corpo isolante: Silicone autoretraibile
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Protezione campo elettrico: integrata
  • Serie: QT II 92-EB

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M QTII della serie 92-EB sono progettate per cavi polimerici trifase con tensione nominale fino a 12 kV, conformi agli standard HD 620 (IEC 60502). Il kit include un corpo di terminazione in silicone con tecnologia Cold Shrink, dotato di dispositivo integrato per il controllo dello stress elettrico e isolamento in elastomero siliconico. L’installazione è rapida e semplice, senza necessità di calore o fiamme, e può essere effettuata a temperature da -20°C a +50°C senza l’uso di utensili speciali. La connessione di terra è senza saldatura grazie a molle a forza costante. Queste terminazioni sono adatte per uso interno e garantiscono elevata affidabilità e protezione grazie ai materiali di alta qualità e alle certificazioni conformi alle normative IEC e CENELEC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

22,1 ... 22,1 mm

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per cavi tripolari interni