› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per interni QT-II 3M

3M
Cod. Rexel 3M7000092163
Cod. Produttore 7000092163
Cod. EAN 8021684149238

Informazioni principali

  • Serie: 92 EB64
  • Tensione max: 12 kV Umax
  • Tipo cavo: Mono-conduttore polimerico
  • Installazione: Cold Shrink, senza fiamma
  • Gamma sezioni: 300 – 630 mm²
  • Diametro isolamento: 27,3 – 49,3 mm
  • Connessione terra: Primavera a forza costante
  • Temperatura lavoro: -20°C a +50°C

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII Cold Shrink della serie 92-EB sono progettate per cavi di potenza monofase polimerici con tensione nominale fino a 12 kV secondo la norma IEC 60502. Il corpo della terminazione in silicone è prefabbricato e dotato di dispositivo integrato per il controllo dello stress elettrico, con isolamento elastomerico in silicone che garantisce un'eccellente protezione. La tecnologia Cold Shrink consente un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme, adatta per temperature da -20°C a +50°C. La connessione di terra è senza saldature, grazie a molle a forza costante, e non richiede strumenti speciali. Queste terminazioni sono ideali per uso interno, offrono un'ampia compatibilità con diverse sezioni e tipi di cavi, e assicurano un'efficace tenuta all'umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

49,3 ... 49,3 mm

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per interni QT-II 3M