› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per cavi tripolari interni

3M
Cod. Rexel 3M7000035265
Cod. Produttore 7000035265

Informazioni principali

  • Serie: 92-EB
  • Tensione max: 12 kV Umax
  • Installazione: autoretraibile a freddo
  • Gamma cavi: 35-300 mm²
  • Temperatura lavoro: -20°C a +50°C
  • Corpo isolante: silicone elastomerico
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Normative: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

3M QTII 92-EB è una terminazione a freddo per cavi energia trifase da interno, progettata per sistemi di cavi polimerici con tensione nominale fino a 12 kV secondo la normativa IEC 60502. Il corpo in silicone preformato con dispositivo integrato di controllo dello stress garantisce un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme, adatta a un'ampia gamma di dimensioni e tipi di cavi. La tecnologia cold shrink permette un montaggio semplice, senza necessità di attrezzi speciali, con connessione di terra senza saldature tramite molle a forza costante. Il kit include inoltre guaine di ribrandeggiatura e guaine di uscita trifase. Questa soluzione è indicata per uso interno e assicura elevate prestazioni conformi agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

33 ... 33 mm

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per cavi tripolari interni