› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 17,5 kV cavi tripolari interno

3M
Cod. Rexel 3M7000035264
Cod. Produttore 7000035264
Cod. EAN 8021684442896

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 kV Umax
  • Tipologia cavo: 3 conduttori polimerici
  • Serie: 92-EB
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Temperatura lavoro: -20°C a +50°C
  • Corpo isolante: silicone autoretraibile
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Durata conservazione: 3 anni

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M QTII Cold Shrink della serie 92-EB sono progettate per cavi trifase polimerici con tensione nominale fino a 12 kV, conformi alle normative HD 620 (IEC 60502). Questi kit includono un corpo di terminazione in silicone con tecnologia Cold Shrink, dotato di dispositivo integrato per il controllo dello stress elettrico e isolamento elastomerico in silicone, garantendo un'elevata affidabilità e durata. L'installazione è rapida e sicura, senza necessità di calore o fiamma, grazie alla tecnologia di sfilamento della struttura plastica di supporto. La connessione di terra è senza saldature, realizzata con molle a forza costante, e non richiede attrezzi speciali. Le terminazioni sono adatte per uso interno e coprono un'ampia gamma di sezioni e diametri di cavo, offrendo versatilità e facilità di montaggio anche in condizioni ambientali variabili da -20°C a +50°C. Il prodotto soddisfa e supera gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

22,1 ... 22,1 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 17,5 kV cavi tripolari interno