Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE322/MC
Cod. Produttore
1TITE322/MC
Cod. EAN
8019108060566

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso universale a batterie con display LCD e selettore ON/OFF/ANTIGELO
Descrizione del produttore: Il PY1TITE322/MC è un termostato elettrico con un design LCD intuitivo, perfetto per il controllo della temperatura. Funziona con un sistema on/off e si collega facilmente con un cablaggio a 2 fili. Alimentato a batteria, offre praticità e versatilità. Questo termostato è ideale per applicazioni di riscaldamento, garantendo un ambiente confortevole. La sua caratteristica di comando P lo rende semplice da utilizzare, senza la necessità di un ricevitore o di un sensore esterno.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

52,4 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato elettronico da incasso LCD on/off antigelo 3V batteria riscaldamento ambienti