Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /
Informazioni di prodotto
larghezza
66 mm
altezza
45 mm
profondità
52,4 mm
esecuzione del contatto
Contatto invertitore (NO/NC)
grado di protezione (IP)
IP20
Versione rilevatore/sonda
Sensore di resistenza
intervallo di misura valore inferiore
5 °C
intervallo di misura valore superiore
30 °C
Tensione max. dei contatti
250 V
Temperatura leggibile
Max. carico di contatto
8 A
Tipo di contatto
Contatto di chiusura
Differenza regolabile
intervallo di misura
5 ... 30 °C
Valore differenziale
0,3 ... 0,9 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te