Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE303/MC
Cod. Produttore
1TITE303/MC
Cod. EAN
8019108060474

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso universale 220V con spia e selettore ESTATE/OFF/INVERNO
Descrizione del produttore: I termostati serie MODULO sono particolarmente indicati in ambienti domestici. La manopola per l'impostazione della temperatura desiderata, rendono questi dispositivi indicati a qualsiasi tipologia di utente

larghezza

74 mm

altezza

45 mm

profondità

40 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

10 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato elettronico incasso universale 220V con selettore Estate/Off/Inverno per uso domestico