Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE513A
Cod. Produttore
1TITE513A
Cod. EAN
8019108060627

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso con spia e comoando EST/OFF/INV colore antracite
Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

larghezza

120 mm

altezza

81 mm

profondità

12,5 mm

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico incasso Zefiro 220V spia comando EST/OFF/INV antracite