›

TENDITORE M6X60

Cod. Rexel TEXY2CZ402
Cod. Produttore XY2CZ402
Cod. EAN 3666916063361

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XY2C
  • Lunghezza: 60 mm
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Accessorio: Fibbia girevole M6
  • Controdado: M6 x 60 mm
  • Compatibilità: Selettori XY2CE, XY2CJ
  • Categoria: Parti separate
  • Tipo: Selettore arresto emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. La fibbia girevole M6 è un accessorio per selettori a fune a trazione. Viene fornito con un M6 controdado da x 60mm. Dimensioni: 60mm (lunghezza); peso 0,06kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con i selettori a fune a trazione di arresto di emergenza XY2CJ e XY2CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

60 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C

TENDITORE M6X60