›

SUPPORTO PULEGGIA

Cod. Rexel TEXY2CZ705
Cod. Produttore XY2CZ705
Cod. EAN 3666916063491

Informazioni principali

  • Tipo: supporto puleggia
  • Compatibilità: selettori XY2C
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Quantità per set: 1 pezzo
  • Dimensioni: 12x4x3 cm
  • Serie: Preventa XY2C
  • Materiale: acciaio (presunto)
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune. La staffa della puleggia è un accessorio del selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza. Peso: 0,06 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa e macchine tessili. Il supporto per puleggia è compatibile con i selettori a fune a trazione per arresto di emergenza XY2C.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C

SUPPORTO PULEGGIA
€ 10,95 x 1 pz.
(pz.)