›

MOLLA D ESTREMITA

Cod. Rexel TEXY2CZ702
Cod. Produttore XY2CZ702
Cod. EAN 3666916063552

Informazioni principali

  • Compatibilità: XY2CE
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Tipo accessorio: Molla terminale
  • Categoria: Parti separate
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Dimensioni confezione: 17x2,5x2,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune. La molla terminale è un accessorio del selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza. Peso: 0,08 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa e macchine tessili. La molla terminale è compatibile con i selettori a fune a trazione per arresto di emergenza XY2CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C

MOLLA D ESTREMITA
€ 10,95 x 1 pz.