›

INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO

Cod. Rexel TEXY2CH13293
Cod. Produttore XY2CH13293
Cod. EAN 3666916064641

Informazioni principali

  • Voltaggio di alimentazione: 24 V AC/DC
  • Tipologia contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 800000 cicli
  • Corrente nominale: 6 A
  • Serie: Preventa XY2C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo di sicurezza TEXY2CH13293 è un interruttore progettato per garantire massima affidabilità. Con un grado di protezione IP65/IP67, è ideale per ambienti esigenti. Questo interruttore presenta 2 contatti normalmente chiusi e 1 contatto normalmente aperto, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Il suo design in un accattivante colore rosso non solo offre visibilità, ma contribuisce anche alla sicurezza. Scegli TEXY2CH13293 per una soluzione efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C

INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO