›

FOTOCELLULA

Cod. Rexel TEXU2M18AP20D
Cod. Produttore XU2M18AP20D
Cod. EAN 3666916037300

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 55 mA
  • Distanza nominale rilevamento: 50 m
  • Protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 x 95 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XU2 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta la linea di vista assiale, la distanza di rilevamento nominale di 50m e l'uscita analogica a stato solido. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Ha un'emissione di sbarramento infrarossi e 2 LED per l'alimentazione e il funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente di ≤55mA e una frequenza di commutazione di ≤30Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 95mm (lunghezza); peso 0,155kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL. Il kit include trasmettitore e ricevitore.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

30 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

15 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

70000 mm

con altra uscita analogica

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

50000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTOCELLULA