Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101066
Cod. Produttore
101066
Cod. EAN
4015081011711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TLK INT. LUCESCALA
  • Tensione alimentazione: 230VAC
  • Funzioni: 6 multifunzione
  • Tipo: Temporizzatore
  • Applicazione: Luci scale
  • Relè: Passo-passo
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore luminoso per scala con funzione ritardata alla diseccitazione, progettato per un montaggio semplice su guida a cappello. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è ideale per il controllo dell’illuminazione in impianti elettrici, offrendo praticità e funzionalità avanzate in un design compatto e robusto. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Temporizzatore, interruttore automatico luci scale, relè passo-passo, multifunzione , 6 funzioni, tensione di alimentazione 230VAC

corrente nominale

16 A

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

adatto per montaggio frontale

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

30 ... 720 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Temporizzatore interruttore luci scale multifunzione 230VAC