Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101064
Cod. Produttore
101064
Cod. EAN
4015081011698

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TLE INT. LUCESCALA
  • Funzioni: 4 multifunzione
  • Tensione: 230VAC
  • Tipo: Temporizzatore
  • Applicazione: Luci scale
  • Relè: Passo-passo
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore luminoso a scala progettato per il montaggio su guida a cappello, con collegamento elettrico a raccordo a vite. Caratterizzato da funzione ritardata alla diseccitazione, garantisce un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito elettrico, combina praticità e funzionalità per una gestione efficiente dell’illuminazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Temporizzatore, interruttore automatico luci scale, relè passo-passo, multifunzione , 4 funzioni, tensione di alimentazione 230VAC

corrente nominale

16 A

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

adatto per montaggio frontale

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

30 ... 720 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Temporizzatore interruttore automatico luci scale 230VAC multifunzione