Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262689
Cod. Produttore
262689
Cod. EAN
4015082626891

Informazioni di prodotto

  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Contatti: 1 scambio regolabile
  • Funzioni: 11 ritardato eccitazione
  • Funzioni: 21 pausa impulso eccitazione
  • Funzioni: 42 lampeggiante inizio impulso
  • Funzioni: 12 ritardato diseccitazione
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Temporizzatore elettronico ETR2-69 progettato per applicazioni elettriche con funzioni di ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione, inclusa la modalità passante con ritardo. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è adatto per il montaggio su guida a cappello. Questo dispositivo garantisce precisione nel controllo dei tempi, ideale per gestire sequenze temporali in impianti elettrici industriali. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione versatile per l’automazione e il comando di circuiti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Temporizzatore multifunzione elettronico ETR2, 17,5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 1 contatto di scambio regolabili, 11 ritardato all'eccitazione, 21 pausa impulso all'eccitazione, 42 lampeggiante, inizio impulso, 43 lampeggiante, inizio pausa, 12 ritardato alla diseccitazione, 22 pausa impulso alla diseccitazione, 82 formazione d'impulsi

corrente nominale

3 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Temporizzatore elettronico multifunzione ETR2 17,5mm gamma 0,05s-100h