Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262730
Cod. Produttore
262730
Cod. EAN
4015082627300

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Tipo: Temporizzatore elettronico
  • Modello: ETR2-44
  • Funzione: 1 commutatore lampeggiante
  • Tempi: 2 tempi

Documentazione tecnica

ETR2-44 è un temporizzatore elettronico progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei tempi di commutazione. Dotato di un collegamento elettrico a raccordo a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il dispositivo è adatto per il montaggio su guida a cappello, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici standard. Questo temporizzatore non include funzioni di ritardo all’eccitazione o alla diseccitazione, né modalità stella/triangolo, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo temporale nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Temporizzatori elettronici ETR2, 17,5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 1 commutatore lampeggiante 2 tempi

corrente nominale

3 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Temporizzatore elettronico ETR2-44 17,5mm 0,05s-100h automazione industriale