Prodotti /

Cod. Rexel
ONH5CCA
Cod. Produttore
H5CCA
Cod. EAN
4549734781503
Descrizione del produttore: Temporizzatore, DIN 48x48 mm, tipo standard, terminali a vite, ingresso/tensione (PNP) in assenza di tensione (NPN) (commutabile), uscita contatto (SPDT con limite di tempo), alimentazione da 100 a 240 V CA

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

63,7 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,001 ... 3599996400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I