Descrizione del prodotto
Il prodotto KM167383 è un dispositivo digitale compatto progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione precisa e affidabile. Supporta una tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) e dispone di un canale singolo, garantendo una programmazione esterna flessibile. La sua struttura slim da 7 giorni consente una facile integrazione in sistemi elettrici con spazio limitato, mentre la riserva di marcia di 10 anni assicura una lunga durata operativa. Il display offre una guida testuale chiara, facilitando l’uso e la configurazione del dispositivo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Temporizzatore digitale per installazione modulare con fissaggio rapido, interfaccia utente basata su testo nel display, larghezza 17,5 mm, 10 anni riserva di movimento e commutazione ora legale/ora solare programmata, programma giornaliero e settimanale, morsetti ad innesto DuoFix, interfaccia OBELISK per programmazione PC, 56 posizioni di memoria tempo di commutazione minimo 1 min., pulsante ora legale/solare, circuito permanente ON / OFF / AUTO, preselezione commutazione, 1 canale 1 contatto di scambio 16A/250V~.