Descrizione del prodotto
Il prodotto KM167392 è un dispositivo elettronico progettato per il montaggio su guida DIN, caratterizzato da un canale singolo e funzionamento con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC). Offre una riserva di marcia di 200 ore, garantendo affidabilità e continuità operativa. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo analogico, come indicato dalla descrizione tecnica "TSQW1CO OROL. ANALOG. 7GG +RIS. 3MO". Questo componente si distingue per la sua compattezza e facilità di integrazione in impianti elettrici industriali, assicurando performance stabili e durature nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Temporizzatore per installazione modulare ca. 200 ore di riserva di movimento, larghezza 52,5 mm, programma 7 giorni, tempo di commutazione minimo 2 ore, indicatore dell'ora per visualizzazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, correzione ora in senso orario e antiorario, preselezione commutazione, interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF, indicatore stato di commutazione, morsetti a innesto a molla DuoFix per 2 conduttori, 1 contatto di scambio, 16 A/250 V~, 230V /45-50 Hz copertura trasparente piombabile.