Prodotti /

Cod. Rexel
ONH5CCL8E
Cod. Produttore
H5CCL8E
Cod. EAN
4549734781633

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore, a innesto, 8 pin, DIN 48x48 mm, tipo economico, nessun ingresso, uscita contatto (SPDT limite di tempo + SPDT istantaneo), alimentazione da 100 a 240 V CA

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

59 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,001 ... 3599996400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V