Prodotti /

Cod. Rexel
ONH5CCA11D
Cod. Produttore
H5CCA11D
Cod. EAN
4549734781558
Descrizione del produttore: Temporizzatore, a innesto, 11 pin, DIN 48x48 mm, tipo standard, ingresso/tensione (PNP) senza tensione (NPN) (commutabile), uscita contatto (SPDT limite di tempo), alimentazione da 12 a 48 V CC/24 V CA

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

59 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,001 ... 3599996400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I