› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

TEMFLEX 175 19MM X 20M BLACK

3M
Cod. Rexel 3M7100237741
Cod. Produttore 7100237741

Informazioni principali

  • Serie: Temflex 175
  • Spessore: 0,18 mm
  • Temperatura max: 90 °C
  • Temperatura min: -10 °C
  • Tensione nominale: 600 V
  • Resistenza alla fiamma: UL510 certificato
  • Rigidità dielettrica: >40 kV/mm
  • Adesivo: gomma sensibile pressione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 175 è un nastro isolante in vinile multiuso ad alte prestazioni, dello spessore di 0,175 mm (7 mil). È progettato per resistere a temperature ambientali fino a 90 °C (194 °F). Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C (14 °F). Offre un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. La combinazione di un supporto elastico in PVC e di un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione offre protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Un nastro isolante in vinile per uso generico ad alte prestazioni. È progettato per resistere a temperature ambientali fino a 90 °C. Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Offre un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. La combinazione di un supporto elastico in PVC e di un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione offre protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Spessore

0,18 mm

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

TEMFLEX 175 19MM X 20M BLACK