›

TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE SUV2

Cod. Rexel EA470162500
Cod. Produttore 470162500
Cod. EAN 8029564660910

Informazioni principali

  • Protezione grandine: ø 11 mm, 70 km/h
  • Imbottitura: 5 mm alta densità
  • Impermeabile superiore, idrorepellente inferiore
  • Prese d’aria laterali anti condensa
  • Bordi elasticizzati e cinghie sottoscocca
  • Bande riflettenti per maggiore visibilità
  • Dimensioni SUV2: 540x185x155 cm
  • Serie: SUV2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telo copriauto antigrandine progettato per offrire una protezione efficace contro grandine con diametro massimo di 11 mm e velocità di caduta fino a 70 km/h. Realizzato con imbottitura ad alta densità da 5 mm, protegge la carrozzeria e i cristalli laterali del veicolo. La parte superiore è impermeabile mentre quella inferiore è idrorepellente, garantendo una barriera contro pioggia, raggi UV, rami, foglie e polvere. Dotato di prese d’aria laterali per prevenire umidità e condensa, bordi elasticizzati e due cinghie sottoscocca per un fissaggio sicuro e una vestibilità perfetta. Bande riflettenti migliorano la visibilità. Disponibile in diverse misure per adattarsi a vari modelli, inclusi SUV, assicurando una copertura versatile e durevole per tutte le stagioni.
TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE SUV2