›

TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE SUV1

Cod. Rexel EA470162000
Cod. Produttore 470162000
Cod. EAN 8029564660903

Informazioni principali

  • Protezione grandine Ø 11 mm
  • Imbottitura alta densità 5 mm
  • Parte superiore impermeabile
  • Parte inferiore idrorepellente
  • Prese d’aria laterali anti-condensa
  • Bordi elasticizzati e cinghie sottoscocca
  • Bande riflettenti per maggiore visibilità
  • Serie SUV1 (460x178x155 cm)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telo copriauto antigrandine impermeabile nella parte superiore e idrorepellente nella parte inferiore, progettato per proteggere la carrozzeria dell’auto dai danni causati dalla grandine con diametro massimo di 11 mm e velocità di caduta fino a 70 km/h. Dotato di imbottitura ad alta densità da 5 mm che assorbe efficacemente gli urti, offre anche protezione per i cristalli laterali. Le prese d’aria laterali assicurano una corretta aerazione evitando la formazione di condensa. I bordi elasticizzati e le due cinghie sottoscocca garantiscono un fissaggio sicuro e una vestibilità perfetta, mentre le bande riflettenti aumentano la visibilità. Questo telo rappresenta una barriera versatile e durevole contro grandine, pioggia, raggi UV, rami, foglie e polvere, ideale per tutte le stagioni. Disponibile in diverse misure per adattarsi a vari modelli di auto, inclusi SUV.
TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE SUV1