›

TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE MIS.M

Cod. Rexel EA470160500
Cod. Produttore 470160500
Cod. EAN 8029564660873

Informazioni principali

  • Protezione grandine: diametro 11 mm
  • Velocità impatto: fino a 70 km/h
  • Imbottitura: 5 mm alta densità
  • Materiale: impermeabile e idrorepellente
  • Aerazione: prese d’aria laterali
  • Fissaggio: cinghie sottoscocca elasticizzate
  • Sicurezza: bande riflettenti visibilità
  • Serie: Copriauto Antigrandine

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telo copriauto antigrandine impermeabile nella parte superiore e idrorepellente nella parte inferiore, progettato per proteggere la carrozzeria dell’auto dai danni causati dalla grandine con diametro massimo di 11 mm e velocità di caduta fino a 70 km/h. Dotato di imbottitura ad alta densità da 5 mm che assorbe efficacemente gli urti, con protezione estesa anche ai cristalli laterali. Il telo presenta prese d’aria laterali per garantire una corretta aerazione ed evitare la formazione di condensa, bordi elasticizzati e due cinghie sottoscocca per un montaggio semplice e una tenuta sicura alla carrozzeria. Inoltre, è arricchito da bande riflettenti per una maggiore visibilità e sicurezza. Disponibile in diverse misure per adattarsi perfettamente a vari modelli di veicoli.
TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE MIS.M