›

TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE MIS.L

Cod. Rexel EA470161000
Cod. Produttore 470161000
Cod. EAN 8029564660880

Informazioni principali

  • Protezione grandine fino a 11 mm
  • Imbottitura alta densità 5 mm
  • Impermeabile e idrorepellente
  • Prese d’aria anti-condensa
  • Bordi elasticizzati e cinghie
  • Bande riflettenti visibilità
  • Misure da S a SUV 2
  • Serie: Copriauto Antigrandine

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriauto antigrandine impermeabile nella parte superiore e idrorepellente nella parte inferiore, progettato per proteggere efficacemente la carrozzeria dell’auto dai danni causati dalla grandine con diametro massimo di 11 mm e velocità di caduta fino a 70 km/h. Dotato di imbottitura interna ad alta densità da 5 mm, offre anche protezione per i cristalli laterali. Le prese d’aria laterali assicurano una corretta aerazione evitando la formazione di condensa, mentre i bordi elasticizzati e le due cinghie sottoscocca garantiscono un fissaggio sicuro e una perfetta vestibilità. Bande riflettenti migliorano la visibilità, rendendo il telo funzionale in ogni condizione atmosferica. Disponibile in diverse misure per adattarsi a vari modelli di auto.
TELO COPRIAUTO ANTIGRANDINE MIS.L