› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

TELERUTTORE- RELTERM10.14AXJ7KN10.J

Cod. Rexel ONJ7TKNB14-1187
Cod. Produttore J7TKNB14-1187080
Cod. EAN 4536854854613

Informazioni principali

  • Serie: J7TKN
  • Intervallo regolazione: 10-14 A
  • Tipo sganciatore: termico
  • Reset: manuale o automatico
  • Montaggio: diretto o separato
  • Grado protezione: Finger proof (BGV A2)
  • Normative: IEC 60947-4-1, UL, VDE 0660
  • Sezione cavi: 0,75-6 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore termico regol. 10,14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

600 V

intervallo di corrente regolabile

10 ... 14 A

TELERUTTORE- RELTERM10.14AXJ7KN10.J