Prodotti /

Cod. Rexel
ONJ7KNA0910110
Cod. Produttore
J7KNA0910110-158
Cod. EAN
4536854850363

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini4kW9Acon1AuxNA.110-115V50Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 115 V