Prodotti /

Cod. Rexel
ONJ7MN6R32-2343
Cod. Produttore
J7MN6R32-2343080
Cod. EAN
4547648327244

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut32A/AC3termico22/32A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

144 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

12,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

416 ... 416 A